Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5REH7 Snap Lock Fluted Knob 1-3 / 4 έως 3/8 | AE6ERU

INNOVATIVE COMPONENTS 5REH7 Snap Lock Fluted πόμολο 1-3/4 έως 3/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ERU Μοντέλο: 5REH7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Snap Lock Fluted
Βάση Dia.1.23 "
Διάμετρος1.75 "
φινίρισμαΜατ υφή
Ύψος0.86 "
Τύπος εξογκώματοςΚλείδωμα με κούμπωμα
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
συνολικό ύψος0.86
ΣτυλΠτυχωτός
Πατήστε Τύπος (In.)Διά μέσου
Μέγεθος νήματος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΔιάμετροςΎψοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5REJ1 Snap Lock Fluted Knob 2-3 / 8 Thr 3/8 | AE6ERY 5REJ11.25 "2.375 "1.23 "1.23€3.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REH7 Snap Lock Fluted πόμολο 1-3/4 έως 3/8
€2.24 /μονάδα