Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3GEM8 Στρογγυλό πόμολο T 1 3/8 ίντσας 3/8-16 2 1/4 ίντσας στόφλας | AC9FZD

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEM8 Στρογγυλό πόμολο T 1 3/8 ιντσών 3/8-16 2 1/4 ίντσας τυφλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9FZD Μοντέλο: 3GEM8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό εξόγκωμα T
Βάση Dia.0.75 "
Διάμετρος2.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο
Μήκος1.375 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΣτρογγυλό εξόγκωμα T
Πατήστε Τύπος (In.)Τυφλός
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξογκώματοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3GEM6 Στρογγυλό πόμολο T 1 3/8 Inch 5/16-18 2 1/4 In | AC9FZB 3ΓΕΜ6Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χάλυβα ψευδάργυρο κίτρινο ένθετο5 / 16-18€3.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEM8 Στρογγυλό πόμολο T 1 3/8 ιντσών 3/8-16 2 1/4 ίντσας τυφλό
€2.81 /μονάδα