Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDY6 Ραβδωτό κουμπί 2 1/4 2 3/8 ίντσες 3 / 8-16 | AC9FUC

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDY6 αυλακωτό πόμολο 2 1/4 2 3/8 ίντσας 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9FUC Μοντέλο: 3GDY6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡαβδωτό εξόγκωμα
Βάση Dia.1.25 "
Διάμετρος2.375 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο
Μήκος1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας2.25 "
ΣτυλΚυματοειδές με βίδα
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΠατήστε Τύπος (In.)Τιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDW8 Κουμπί με πτυχωτό 1 1 3/4 ίντσα 3 / 8-16 | AC9FTK 3GDW81.75 "0.875 "1"Κυματοειδές με βίδα-€3.53
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDW9 Ραβδωτό κουμπί 1 3/4 ίντσες μέσω 3 / 8-16 | AC9FTL 3GDW91.75 "0.875 "-ΠτυχωτόςΔιά μέσου€3.16
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDX1 Κουρδιστό κουμπί 1 3/4 ίντσας τυφλό 3 / 8-16 | AC9F ™ 3GDX11.75 "0.875 "-ΠτυχωτόςΤυφλός€3.27
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDY4 Ραβδωτό κουμπί 1 2 3/8 ίντσες 3 / 8-16 | AC9FUA 3GDY42.375 "1.25 "1"Κυματοειδές με βίδα-€4.21
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDY5 Ραβδωτό κουμπί 1 1/2 2 3/8 ίντσες 3 / 8-16 | AC9FUB 3GDY52.375 "1.25 "1.5 "Κυματοειδές με βίδα-€4.95
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDY7 Ραβδωτό κουμπί 2 3/8 ίντσες μέσω 3 / 8-16 | AC9FUD 3GDY72.375 "1.25 "-ΠτυχωτόςΔιά μέσου€4.50
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDY8 Κουμπί Fluted 2 3/8 Inch Blind 3 / 8-16 | AC9FUE 3GDY82.375 "1.25 "-ΠτυχωτόςΤυφλός€5.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDY6 αυλακωτό πόμολο 2 1/4 2 3/8 ίντσας 3/8-16
€4.88 /μονάδα