Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDV4 Ραβδωτό κουμπί 3/4 1 3/8 ίντσα 5 / 16-18 | AC9FRW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDV4 Fluted Knob 3/4 1 3/8 Inch 5/16-18

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9FRW Μοντέλο: 3GDV4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡαβδωτό εξόγκωμα
Βάση Dia.1"
Διάμετρος1.375 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο
Μήκος0.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας0.75 "
ΣτυλΚυματοειδές με βίδα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΔιάμετροςΤύπος εξογκώματοςΜήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΠατήστε Τύπος (In.)Τιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDV5 Ραβδωτό κουμπί 1 3/8 ίντσες έως 5 / 16-18 | AC9FRX 3GDV51"1.375 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο0.5 "-ΠτυχωτόςΔιά μέσου€2.22
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3GDV6 Κουμπί με πτυχωτό 1 3/8 ίντσα τυφλό 5 / 16-18 | AC9FRY 3GDV61"1.375 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο0.5 "-ΠτυχωτόςΤυφλός€2.63
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDW3 Κουμπί με πτυχωτό 1 1 3/4 ίντσα 5 / 16-18 | AC9FTE 3GDW31.25 "1.75 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο0.875 "1"Κυματοειδές με βίδα-€3.71
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDW4 Ραβδωτό κουμπί 1 3/4 1 3/4 ίντσα 5 / 16-18 | AC9FTF 3GDW41.25 "1.75 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο0.875 "1.75 "Κυματοειδές με βίδα-€3.31
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDW5 Ραβδωτό κουμπί 1 3/4 ίντσες μέσω 5 / 16-18 | AC9FTG 3GDW51.25 "1.75 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο0.875 "-ΠτυχωτόςΔιά μέσου€2.57
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDW6 Κουμπί Fluted 1 3/4 Inch Blind 5 / 16-18 | AC9FTH 3GDW61.25 "1.75 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο0.875 "-ΠτυχωτόςΤυφλός€3.53
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDW7 Ραβδωτό κουμπί 1 3/4 ίντσα μέσω κλειδώματος 5 / 16-18 | AC9FTJ 3GDW71.25 "1.75 "Μαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, ατσάλινο ψευδάργυρο Locknut0.875 "-ΠτυχωτόςΜέσω, Κλείδωμα€3.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDV4 Fluted Knob 3/4 1 3/8 Inch 5/16-18
€2.36 /μονάδα