Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDH9 Κουμπί μπάλας 1 3/4 ίντσα 5 / 16-18 1 7/8 σε | AC9FNN

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH9 πόμολο μπάλας 1 3/4 ίντσας 5/16-18 1 7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9FNN Μοντέλο: 3GDH9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα μπάλας
Βάση Dia.1"
Διάμετρος1.875 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΜπάλα
Πατήστε Τύπος (In.)Τυφλός
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΔιάμετροςφινίρισμαΕίδοςΤύπος εξογκώματοςΜήκοςΣτυλΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3FKN5 Κουμπί μπάλα 7/8 ίντσες 5 / 16-18 1 ίντσα | AC9CDB 3FKN50.625 "1"Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΕξόγκωμα μπάλαςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, ατσάλινος ψευδάργυρος0.875 "Μπάλα€1.37
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDE1 Κουμπί μπάλας 1 1/8 ίντσες 5 / 16-18 1 1/4 ίντσες | AC9FMA 3GDE10.625 "1.25 "Κίτρινος ψευδάργυροςΕξόγκωμα μπάλαςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.125 "Μπάλα€1.23
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDF1 Κουμπί μπάλα 1 1/4 ίντσες 5 / 16-18 1 3/8 σε | AC9FMK 3GDF10.75 "1.375 "Κίτρινος ψευδάργυροςΕξόγκωμα μπάλαςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.25 "Μπάλα€1.93
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDF9 Κουμπί μπάλας 1 3/8 ίντσες 5 / 16-18 1 1/2 ίντσες | AC9FMU 3GDF90.75 "1.5 "Κίτρινος ψευδάργυροςΕξόγκωμα μπάλαςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.375 "Μπάλα€2.99
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDH1 Μπουτόν 1 1/2 ίντσας 5/16-18 1 5/8 In | AC9FNE 3 GDH10.75 "1.625 "Κίτρινος ψευδάργυροςΕξόγκωμα μπάλαςΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.5 "Μπάλα€1.85
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GEM5 Κουμπί μπάλα 3/4 1 3/8 ίντσες 5 / 16-18 2 1/4 ίντσες | AC9FZA 3ΓΕΜ50.75 "2.25 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΣτρογγυλό εξόγκωμα TΜαύρο πολυπροπυρό πλαστικό, χαλύβδινο ένθετο1.375 "Εξόγκωμα μπάλας, τυφλό πάτημα€3.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH9 πόμολο μπάλας 1 3/4 ίντσας 5/16-18 1 7/8 ίντσες
€4.88 /μονάδα