Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3GDG1 Soft Ball Knob 1 3/8 Inch 5/16-18 1 1/2 In | AC9FMV

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG1 Μαλακό πόμολο μπάλας 1 3/8 ίντσας 5/16-18 1 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9FMV Μοντέλο: 3GDG1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί μπάλας μαλακής αφής
Βάση Dia.0.75 "
Διάμετρος1.5 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο Polypro, TPE Overmold, Steel Zinc Insert
Μήκος1.375 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΜαλακή μπάλα αφής
Πατήστε Τύπος (In.)Τυφλός
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΔιάμετροςΤύπος εξογκώματοςΜήκοςΣτυλΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3GDE2 Πόμολο Soft Ball 1 1/8 Inch 5/16-18 1 1/4 In | AC9FMB 3GDE20.625 "1.25 "Μαύρο Polypro, TPE Overmold, Steel Zinc Insert1.125 "Μαλακή μπάλα αφής€4.17
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3GDF2 Soft Ball Knob 1 1/4 Inch 5/16-18 1 3/8 In | AC9FML 3GDF20.75 "1.375 "Μαύρο Polypro, TPE Overmold, Steel Zinc Insert1.25 "Απαλό άγγιγμα€3.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG1 Μαλακό πόμολο μπάλας 1 3/8 ίντσας 5/16-18 1 1/2 ίντσες
€3.98 /μονάδα