Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3GDE4 Soft Ball Knob 1 1/8 Inch 3 / 8-16 1 1/4 In | AC9FMD

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDE4 Μαλακό πόμολο μπάλας 1 1/8 ίντσας 3/8-16 1 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9FMD Μοντέλο: 3GDE4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί μπάλας μαλακής αφής
Βάση Dia.0.625 "
Διάμετρος1.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Τύπος εξογκώματοςΜαύρο Polypro, TPE Overmold, Steel Zinc Insert
Μήκος1.125 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΜαλακή μπάλα αφής
Πατήστε Τύπος (In.)Τυφλός
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΔιάμετροςΤύπος εξογκώματοςΜήκοςΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3GDF4 Soft Ball Knob 1 1/4 Inch 3 / 8-16 1 3/8 In | AC9FMN 3GDF40.75 "1.375 "Μαύρο Polypro, TPE Overmold, Steel Zinc Insert1.25 "€4.17
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDG5 Soft Ball Knob 1 3/8 Inch 3 / 8-16 1 1/2 In | AC9FMZ 3GDG50.75 "1.5 "Μαύρο Polypro, TPE Overmold, Steel Zinc Insert1.375 "€4.38
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3GDJ2 Κουμπί Soft Ball 1 3/4 Inch 3 / 8-16 1 7/8 In | AC9FNQ 3GDJ21"1.875 "Μαύρο Polypro, TPE Overmold, Steel Zinc Locknut1.75 "€10.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDE4 Μαλακό πόμολο μπάλας 1 1/8 ίντσας 3/8-16 1 1/4 ίντσες
€4.45 /μονάδα