Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Τροχιακό τριβείο Air Random 0.20hp 6 ίντσες | AD3FTU 3YY26

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Air Random Orbital Trial 0.20hp 6 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3FTU Μοντέλο: R026B-PSV-2Σταυρός: 3ΕΕ26
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
€434.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
CFM @ Πλήρες φορτίο15.8
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.20
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 16 "
Συνολικό μήκος7.5 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούVinyl
Μέγεθος Pad6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ καλυμμάτων (κοντό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 4151 Air Random Orbital Trinder, 0.2 HP, 6 Inch, 12000 RPM | AB2KTN 1MM30 415115.5Καουτσούκ7"€288.79
INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Air Random Orbital Sander 0.20hp 6 ίντσες | AC9RHE 3JF13 R026B-PSV-115.8Σύνθετος7.5 "€433.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Air Random Orbital Trial 0.20hp 6 Inch
€434.46 /μονάδα