INGERSOLL-RAND PSG-30 Διαχωριστής λαδιού / νερού 1/2 είσοδος | AA3RVQ 11U221

INGERSOLL-RAND PSG-30 Διαχωριστής λαδιού/νερού 1/2 είσοδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RVQ Μοντέλο: PSG-30Cross Ref: 11U221

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,208.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής λαδιού / νερού
Όγκος μονάδας απορρόφησης (Gal.)12
Εισαγωγή αέρα NPT (In.)1/2
Χρώμα / φινίρισμαΑσημί / γυαλισμένο νικέλιο
σύνδεσηΣπείρωμα
Υλικό πλέγματοςΝικέλιο χάλκινο
Ύψος39 "
Μήκος34 "
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP75
Μέγιστη. Ροή αέρα390 scfm
Σωλήνας Dia.3.75
Θερμ. Εύρος32-120 Φ
ΧαρακτηριστικάΣυμπύκνωμα
Βάρος107 λίβρες
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εισαγωγή συμπυκνωμάτων NPT (In.) (1/2)
    • Έξοδος λαδιού NPT (In.) (3/4)
    • Έξοδος νερού NPT (In.) (3/4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
INGERSOLL-RAND 17933053 Διαχωριστής λαδιού και νερού, 200 HP Max. Αεροσυμπιεστής, 850 cfm, 1/2 ίντσας NPT | CJ2XZW 54YP48 17933053€9,623.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND PSG-30 Διαχωριστής λαδιού/νερού 1/2 είσοδος
€6,208.05 /μονάδα