Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 Air Gearmotor 0.31 Hp 280 Rpm 99 Inch Lb | AA8UAQ 1AAF9

INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 Κινητήρας αέρα 0.31 Hp 280 Rpm 99 Inch Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8UAQ Μοντέλο: M004RVR050AR3Σταυρός: 1AAF9
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
€3,500.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αέρα
CFM18
φινίρισμαΧρυσό και Μαύρο
Σχέση μετάδοσης50:1
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο και χάλυβας
HP0.31
Κέιγουεϊ0.125 "
Μήκος πληκτρολογίου0.125 "
ΥλικόΑλουμίνιο και χάλυβας
Μέγιστη. Ροή αέρα18 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα90 PSI
Μέγιστη. RPM280
ΒάσηΦλάντζα
Χωρίς φορτίο RPM280
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Εκτός Dia.1.76 "
Συνολικό μήκος8.870 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 4 "
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ Μέγ. Ροπή140
Shaft Dia.3 / 8 "
Μήκος άξονα1"
Stall Tourque (σε λίβρες.)198
Θερμ.0-150
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6425
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8412390080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηCFMφινίρισμαΧωρίς φορτίο RPMΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςShaft Dia.Τιμή
INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Air Gearmotor 0.34 Hp 450 Rpm 71 Inch Lb | AA8UAP 1AAF8 M004RVR033AR3Φλάντζα18Χρυσό και Μαύρο4501.76 "8.11 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€2,785.91
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Air Gearmotor 0.31 Hp 85 Rpm 330 Inch Lb | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Φλάντζα18Χρυσό και Μαύρο851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,550.08
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 Air Gearmotor 0.61 Hp 94 Rpm 612 Inch Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6Πρόσωπο33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€5,349.24
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 Air Gearmotor 0.61 Hp 47 Rpm 1212 Inch Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Πρόσωπο33Χρυσό και Μαύρο472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€5,551.05
INGERSOLL-RAND 4840M Air Gearmotor 3.2 Hp 975 Rpm | AA8UAV 1AAG4 4840MΠρόσωπο95Μαύρη9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"€9,213.04
Κινητήρας αέρα INGERSOLL-RAND 4840U 3 Hp 170 rpm 1800 Inch Lb | AA8UAW 1AAG5 4840UΠρόσωπο95Μαύρη1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"€10,811.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 Κινητήρας αέρα 0.31 Hp 280 Rpm 99 Inch Lb
€3,500.99 /μονάδα