INGERSOLL-RAND HL2000K-2C10-C6 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 4400 Lb. Ικανότητα 10 ποδιών | AE7XHQ 6B467

INGERSOLL-RAND HL2000K-2C10-C6 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 4400 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XHQ Μοντέλο: HL2000K-2C10-C6Σταυρός: 6B467

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,323.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα αέρα
Κατανάλωση αέρα65 έως 70 scfm
Πίεση αέρα90 psi
ΦρένοΑυτορυθμιζόμενος δίσκος
ΧρώμαΚίτρινο
ΈλεγχοςΚρεμαστό κόσμημα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μήκος στέγασης16.25 "
Πλάτος στέγασης14.5 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "NPT
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης13 fpm
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων23 "
Επίπεδο θορύβου85 dBA
Συνολικό μήκος16.25 "
συνολικό πλάτος14.5 "
Ρέβινγκ2
ΕναιώρημαΓάντζος μανδάλωσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND HL2000K-2C10-C6 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 4400 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης
€15,323.58 /μονάδα