Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Εργαλείο αποκοπής αέρα Βιομηχανικό καθήκον 20k Rpm 25 Cfm | AB3HAP 1TDH8

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Εργαλείο διακοπής αέρα βιομηχανικής χρήσης 20k rpm 25 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HAP Μοντέλο: G1A200RH63Cross Ref: 1TDH8
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
€1,077.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αποκοπής αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Άρμπορ Τρύπα3 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.3
CFM @ Πλήρες φορτίο25.0
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.4
Τύπος μοχλούΚλείδωμα
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Έλεγχος ταχύτηταςΜοχλός
Άξονας Dia.3/8
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.269
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πάχος τροχού (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουDutyΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΈλεγχος ταχύτηταςΔιάμετρος τροχούΤιμή
INGERSOLL-RAND 326 Εργαλείο αποκοπής αέρα Gen Duty 18k Rpm 25 Cfm | AE2LHR 4Y366 32610.0General18,000 rpm8.875 "Ναι2.875 "€141.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Εργαλείο διακοπής αέρα βιομηχανικής χρήσης 20k rpm 25 Cfm
€1,077.72 /μονάδα