INGERSOLL-RAND DA170IN Ψυγείο αέρα, Iso Class 6, 100 Cfm, 115V AC, 3/4 Inch Npt, 50 Deg F Σημείο δρόσου | CR4NZC 61DX04

INGERSOLL-RAND DA170IN Ψυγείο αέρα, Iso Class 6, 100 Cfm, 115V AC, 3/4 ίντσες Npt, 50 Deg F Σημείο δρόσου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4NZC Μοντέλο: DA170INCross Ref: 61DX04

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,237.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
INGERSOLL-RAND DA170EC Στεγνωτήρας Ψυκτικού Αέρα, Iso Class 4, 100 Cfm, 230V AC, 1 Inch Npt, 38 Deg F Σημείο δρόσου | CR4NYY 60YR70 DA170EC€10,021.24
INGERSOLL-RAND DA212EC Στεγνωτήρας Ψυκτικού Αέρα, Iso Class 4, 125 Cfm, 230V AC, 1 Inch Npt, 38 Deg F Σημείο δρόσου | CR4NYZ 60YR71 DA212EC€11,271.16
INGERSOLL-RAND DA255EC Στεγνωτήρας Ψυκτικού Αέρα, Iso Class 4, 150 Cfm, 230V AC, 1 1/2 Inch Npt, 38 Deg F Σημείο δρόσου | CR4NZA 60YR72 DA255EC€12,056.35
INGERSOLL-RAND DA127EC Στεγνωτήρας Ψυκτικού Αέρα, Iso Class 4, 75 Cfm, 230V AC, 1 Inch Npt, 38 Deg F Σημείο δρόσου | CR4NZB 60YR69 DA127EC€8,303.57
INGERSOLL-RAND DA255IN Ψυγείο αέρα, Iso Class 6, 150 Cfm, 230V AC, 1 1/2 Inch Npt, 50 Deg F Σημείο δρόσου | CR4NZD 61DX05 DA255IN€9,524.67
INGERSOLL-RAND DA340IN Ψυγείο αέρα, Iso Class 6, 200 Cfm, 230V AC, 1 1/2 Inch Npt, 50 Deg F Σημείο δρόσου | CR4NZE 61DX06 DA340IN€11,337.05
INGERSOLL-RAND DA127IN Ψυγείο αέρα, Iso Class 6, 75 Cfm, 115V AC, 3/4 Inch Npt, 50 Deg F Σημείο δρόσου | CR4PBB 61DX03 DA127IN€6,851.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND DA170IN Ψυγείο αέρα, Iso Class 6, 100 Cfm, 115V AC, 3/4 ίντσες Npt, 50 Deg F Σημείο δρόσου
€8,237.96 /μονάδα