INGERSOLL-RAND CL250K-2C10-C6U Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 550 Lb. Ικανότητα 10 ποδιών | AE2EQW 4WZV5

INGERSOLL-RAND CL250K-2C10-C6U Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 550 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EQW Μοντέλο: CL250K-2C10-C6UCross Ref: 4WZV5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,024.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα αέρα
Κατανάλωση αέρα32 scfm
Πίεση αέρα90 psi
ΦρένοΑυτοπροσαρμογή
ΧρώμαΚίτρινο
ΈλεγχοςΚρεμαστό κόσμημα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μήκος στέγασης12 25 / 32 "
Πλάτος στέγασης5.125 "
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "NPT
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης0 έως 32 fpm
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων11.5 "
Επίπεδο θορύβου75 dBa
Συνολικό μήκος12 25 / 32 "
συνολικό πλάτος5.125 "
Ρέβινγκ1
ΕναιώρημαΆγκιστρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
INGERSOLL-RAND CL125K-2C10-C6U Ανυψωτική Αλυσίδα Ικανότητα 275 ποδιών | AE10EQV 2WZV4 CL125K-2C10-C6U0 έως 43 fpm275 λίβρες€5,337.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND CL250K-2C10-C6U Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 550 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης
€6,024.17 /μονάδα