Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τρυπάνι αέρα INGERSOLL-RAND 7807R, Μέγεθος τσοκ 3/8 ιντσών, αναστρέψιμο, 0.33 HP | AC9QZR 3JD41

INGERSOLL-RAND Τρυπάνι αέρα 7807R, Μέγεθος τσοκ 3/8 ιντσών, αναστρέψιμο, 0.33 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QZR Μοντέλο: 7807RCross Ref: 3JD41
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
€231.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔράπανο δεξιάς γωνίας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
CFM @ Πλήρες φορτίο17.0
Μέγεθος τσοκ3 / 8 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα1800 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP1/3
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος8.125 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μήκος ορθής γωνίας3"
ΣτυλΟρθή γωνία
Τύπος πεταλούδαςΜοχλός
Βάρος εργαλείου2.42 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Δράπανο δεξιάς γωνίας σχεδιασμένο για μηχανική κατεργασία φύλλων μετάλλων, αποθέματα ξύλου και σύνθετα υλικά σε περιορισμένους χώρους με ευκολία
    • Ανθεκτικό περίβλημα αλουμινίου ικανό να αντέχει σε σκληρά περιβάλλοντα και επαναλαμβανόμενες σταγόνες χωρίς να καταστρέφει το εργαλείο
    • Διαθέτει διαμόρφωση ορθής γωνίας που επιτρέπει ευκολότερη πρόσβαση για λειτουργία υψηλής ακρίβειας και εγκατάσταση γκαζιού με έναν εύκολο στη ρύθμιση μηχανισμό ταχύτητας
    • Αναστρέψιμος κινητήρας που διευκολύνει τόσο την αριστερή όσο και τη δεξιά περιστροφή και ένα τσοκ Jacobs για να συγκρατούν τα τρυπάνια στη θέση τους ενώ περιστρέφονται και αποτρέπουν την ολίσθηση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Τρυπάνι αέρα 7807R, Μέγεθος τσοκ 3/8 ιντσών, αναστρέψιμο, 0.33 HP
€231.05 /μονάδα