Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 7804KA Κιτ τρυπανιού αέρα General Pistol 1/4 | AB4EEE 1XFG8

INGERSOLL-RAND 7804KA Air Drill Kit General Pistol 1/4"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EEE Μοντέλο: 7804KACross Ref: 1XFG8
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
€264.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ τρυπανιών αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου1.92
ΡουλεμάνBall και Roller
CFM @ Πλήρες φορτίο17.5
Μέγεθος τσοκ1 / 4 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα1600 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΟχι
ΣτυλΠιστόλι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου1.70 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9755
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7804KA Air Drill Kit General Pistol 1/4"
€264.65 /μονάδα