INGERSOLL-RAND 77A60P107 Εκτεταμένο γωνιακό μύλο 17-9 / 16 ίντσες Μήκος | AD3CQJ 3Y516

INGERSOLL-RAND 77A60P107 Εκτεταμένος γωνιακός μύλος μήκους 17-9/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CQJ Μοντέλο: 77A60P107Σταυρός: 3Y516

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,577.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτεταμένος γωνιακός μύλος
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου9.8
CFM @ Πλήρες φορτίο39
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα6000 rpm
Τύπος μύλουΠληκτρολογήστε 27
Χειρισμός υλικούΜέταλλο
HP1.5
ΚλειδαριάΑσφάλεια
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος17 9 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3775
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8467290010
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 77A60P107 Εκτεταμένος γωνιακός μύλος μήκους 17-9/16 ίντσες
€2,577.38 /μονάδα