INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 1100 lb. Χωρητικότητα 10 πόδια Ανύψωση | AC2XVC 2ΝΥ71

INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Ανελκυστήρας Air Chain 1100 lb. Χωρητικότητα 10 πόδια Ανύψωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2XVC Μοντέλο: 7756E-3HA10-C6SCross Ref: 2NY71

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,797.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα αέρα
Κατανάλωση αέρα65 έως 70 scfm
Πίεση αέρα90 psi
ΦρένοΡυθμιζόμενη ζώνη
ΧρώμαRed
ΈλεγχοςΚρεμαστό κόσμημα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στο Beam Flange W3-1 / 4 "έως 6"
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "NPT
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης0 έως 41 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1100 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων16.875 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας42 "
Επίπεδο θορύβου85 dBA
Συνολικό μήκος11 21 / 32 "
συνολικό πλάτος14.75 "
Ρέβινγκ1
ΕναιώρημαΆκαμπτο προς τρόλεϊ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος τρόλεϊ (με αέρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Ανελκυστήρας Air Chain 1100 lb. Χωρητικότητα 10 πόδια Ανύψωση
€13,797.89 /μονάδα