Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 54410931 Βαλβίδα αποστράγγισης 115 Volts 1/2 1/4 Out | AD8VWT 4N443

INGERSOLL-RAND 54410931 Βαλβίδα αποστράγγισης 115 Volts 1/2" 1/4" Έξοδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VWT Μοντέλο: 54410931Σταυρός: 4N443

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€616.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης
Ρυθμιζόμενος κύκλος αποστράγγισης30 δευτερόλεπτο. έως 45 λεπτά.
Ενισχυτές AC0.12
Υλικό σώματοςΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Ρυθμός αποστράγγισης1.0 gpm
Μέγεθος αποστράγγισης1 / 4 "
ΠερίφραξηNEMA 4
Hz60
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος33 βαθμοί έως 265 βαθμοί F
Συνολικό βάθος10 "
συνολικό ύψος3 26 / 32 "
συνολικό πλάτος4 29 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
Ώρα εκκαθάρισης0.5 δευτ. έως 10 δευτ.
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8481809020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός αποστράγγισηςΜέγεθος αποστράγγισηςΤιμή
INGERSOLL-RAND 37995891 Αποστράγγιση βαλβίδων | AD8VWU 4N444 379958911.6 gpm1 / 2 "€662.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 54410931 Βαλβίδα αποστράγγισης 115 Volts 1/2" 1/4" Έξοδος
€616.31 /μονάδα