Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τριβείο αέρα διπλής δράσης INGERSOLL-RAND 328B 8 ιντσών 5/32 ιντσών | AE2LHT 4Y368

INGERSOLL-RAND Τριβείο 328B Air διπλής δράσης 8 ιντσών 5/32 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LHT Μοντέλο: 328BΣταυρός: 4Y368
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
€256.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριβείο διπλής δράσης αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο16
Τύπος εξάτμισηςΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα825 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.25
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τροχιά διαμέτρου.5 / 32 "
Συνολικό μήκος7 5 / 16 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούPSA
Μέγεθος Pad8"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΚενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7225
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤροχιά διαμέτρου.Συνολικό μήκοςΜέγεθος PadΤιμή
INGERSOLL-RAND 311A ​​Αεροτριβείο, Ενσωματωμένος Ρυθμιζόμενος Ρυθμιστής | AF2YEB 6Z563 311A1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"€156.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Τριβείο 328B Air διπλής δράσης 8 ιντσών 5/32 ιντσών
€256.57 /μονάδα