Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2101KA Κιτ κρουστικού κλειδιού αέρα 1/4 11000 rpm | AB4EED 1XFG7

INGERSOLL-RAND 2101KA Κιτ κρουστικού κλειδιού αέρα 1/4" 11000 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EED Μοντέλο: 2101KACross Ref: 1XFG7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€273.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ κλειδιού Air Impact
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου1.7
Χτυπήματα ανά λεπτό3650
CFM @ Πλήρες φορτίο18.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα11,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού5 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή50 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 4 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου1.37 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 40 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7955
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2101KA Κιτ κρουστικού κλειδιού αέρα 1/4" 11000 σ.α.λ
€273.29 /μονάδα