Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 1702SB1 Κλειδί αέρα κρούσης 3/8 ιντσών 10000 rpm | AD3CRK 3Y598

INGERSOLL-RAND 1702SB1 Αεροκλείδι 3/8 ιντσών Κίνηση 10000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CRK Μοντέλο: 1702SB1Σταυρός: 3Y598
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
€928.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.5
CFM @ Πλήρες φορτίο13.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού7 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή105 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος5.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΚαρφώστε
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΣτυλΣτη γραμμή
Βάρος εργαλείου2.5 λίβρες
Εύρος ροπής13 έως 85 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΣτυλΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 212 Αερόκλειδο, Μέγεθος μετάδοσης κίνησης 3/8 ιντσών, Ταχύτητα 10000 rpm | AE2QYK 4Z623 21220 έως 125 ft.-lb.11.0General150 πόδια.-lb.6"ΔαχτυλίδιΠιστόλι2.89 λίβρες€390.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 1702SB1 Αεροκλείδι 3/8 ιντσών Κίνηση 10000 σ.α.λ.
€928.50 /μονάδα