ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 18109329-261 Σταθμός σύνδεσης Ventis MX4 (6) Λιμάνι | AH9VAN 44ZC45

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 Docking Station Ventis MX4 (6) Port

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VAN Πρότυπο: 18109329-261Σταυρός: 44ZC45

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,176.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός σύνδεσης
ΦορτιστήςΠεριλαμβάνεται
Κάτοχος κυλίνδρουΟχι
Ύψος9 27 / 32 "
Μήκος10.75 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας100-240 VAC, 12V
ΡυθμιστήςΟχι
Αφαιρούμενη κάρτα μνήμηςΟχι
Ένδειξη κατάστασηςLCD, LED φώτα
Ώρα δοκιμής90 δευτερόλεπτα Βαθμονόμηση για κάθε αέριο Cal
Πλάτος6 21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ενσύρματο Ethernet: Περιλαμβάνεται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18109329-231 Docking Station Απαιτείται διακομιστής iBrid MX6 | AH9VAM 44ZC33 18109329-2319 31 / 32 "€5,581.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 Docking Station Ventis MX4 (6) Port
€6,176.01 /μονάδα