Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18107243 Φορτιστής μπαταρίας οχήματος 12vdc | AF7LHX 21XR87

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107243 Φορτιστής μπαταρίας οχήματος 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LHX Μοντέλο: 18107243Cross Ref: 21XR87

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€393.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής μπαταρίας οχήματος
Ύψος5"
Τάση Εισόδου12 VDC
Μήκος8"
Θερμ. Εύρος-4 βαθμοί έως 122 βαθμοί F (-20 βαθμοί έως 50 βαθμοί C)
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8504409550

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18107011 Φορτιστής μπαταρίας 12vdc | AB3GMF 1TAT1 181070112"4"2.25 "€290.33
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18108651 Φορτιστής μπαταρίας 12vdc | AF2HQN 6UAW7 18108651---€180.78
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18108652 Φορτιστής μπαταρίας 12vdc | AF2HQP 6UAW8 18108652---€223.27
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18108653 Φορτιστής μπαταρίας 12vdc | AF2HQQ 6UAW9 18108653---€307.60
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107250 Φορτιστής μπαταρίας οχημάτων 12vdc Hard Wire | AF7LHY 21XR88 181072505"8"8"€425.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107243 Φορτιστής μπαταρίας οχήματος 12vdc
€393.40 /μονάδα