Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18107136 Φορτιστής μπαταρίας 120vac | AB3GMG 1TAT2

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107136 Φορτιστής μπαταρίας 120 vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GMG Μοντέλο: 18107136Cross Ref: 1TAT2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,048.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής Μπαταρίας
Ύψος2"
Τάση Εισόδου120 VAC
Μήκος15 "
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤάση ΕισόδουΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18106971 Φορτιστής μπαταρίας 12vdc | AB6LLF 21ΧR86 181069715"12 VDC8"8"€237.23
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18108191 Φορτιστής μπαταρίας 12vdc | AF2HQL 6UAW5 18108191-120 VAC--€129.89
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 18108650-0 Φορτιστής μπαταρίας 120vac | AF2HQR 6UAX0 18108650-0-120 VAC--€921.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107136 Φορτιστής μπαταρίας 120 vac
€1,048.31 /μονάδα