Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IMPERIAL 275-FS Flaring (45 μοίρες) και Swaging εργαλείο, τροφοδοσία τύπου βίδας | AA8TNT 1A217

IMPERIAL 275-FS Flaring (45 Degrees) and Swaging Tool, Screw-Type Feed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TNT Μοντέλο: 275-FSΣταυρός: 1A217
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
€188.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο φλεγμονής και Swaging
Χωρητικότητα σωλήνωσης OD (In.)Φωτοβολίδες 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Τύπος κώνουΟμαλός, σκληρυμένος χάλυβας
Τύπος φλογών45 βαθμοί, μονός γύρος
HandleΣυρόμενη Τ
Συνολικό μήκος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8205591000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Imperial 275-FS flaring and swaging εργαλείο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων χαλκού και σωλήνων αερίου. Αυτό το εργαλείο είναι ιδανικό για την ένωση σωλήνων διαφορετικών μεγεθών σε συστήματα HVAC.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Imperial 275-FS flaring and swaging tool διαθέτει συρόμενη λαβή T για να σφίγγεται ο σωλήνας με τη ράβδο για να αποτρέπεται η ολίσθηση.
  • Αυτό το εργαλείο αποτελείται από περιστρεφόμενους αντάπτορες περιστροφής και έναν κώνο φουσκώματος με κατασκευή από σκληρυμένο χάλυβα με φινίρισμα χρωμίου για εύκολη λειτουργία.
  • Διαθέτει αυτοκεντρικό σχεδιασμό με ολισθηρό ζυγό για εύκολο φούντωμα σε συμπαγείς χώρους.
  • Αυτό το προϊόν διατίθεται σε θήκη εργαλείων υψηλής ποιότητας για ασφαλή αποθήκευση και εύκολη μεταφορά.
  • Διαθέτει δύο ράβδους για την παροχή φωτοβολίδων σε εννέα διαφορετικά μεγέθη.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Imperial S38600 Replacement Flaring Cones: Αυτοί οι κώνοι φουσκώματος μπορούν να εγκατασταθούν στη θέση του τυπικού κώνου για μεγαλύτερη απόδοση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το συνολικό μήκος αυτού του εργαλείου φουσκώματος;

A.

  • 7 ίντσες

Ε. Ποιος είναι ο τύπος φωτοβολίδας που παράγεται;

Α. Αυτό το εργαλείο φουσκώματος μπορεί να παράγει φωτοβολίδες ενός γύρου στις 45 μοίρες.

Ερ. Τι είναι ένα εργαλείο φουσκώματος;

A. Το εργαλείο flaring χρησιμοποιεί πίεση για να δημιουργήσει μηχανικούς αρμούς για να συνδέσει σωλήνες με σύνδεση φλόγας.

Ε. Τι είναι ένα εργαλείο swaging;

A. Το εργαλείο Swaging χρησιμοποιεί πίεση για να τεντώσει το ένα άκρο ενός σωλήνα έτσι ώστε να μπορεί να χωρέσει πάνω από έναν άλλο σωλήνα της ίδιας διαμέτρου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα σωλήνωσης OD (In.)ΚατασκευήΤύπος φλογώνHandleΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
IMPERIAL 275-FSC Κιτ εργαλείων φούντωσης, αιώρησης και κοπής, μήκος 10 ιντσών | AG3NAA 33NR64 275-FSCΦωτοβολίδες 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Αλουμίνιο και χάλυβαςΠτυχία 45-Σετ εργασίας σωλήνων10 "€270.99
IMPERIAL 275-FSCD Flaring and Cutting Kit 45 βαθμοί | AH9KJY 40AW09 275-FSCDΦωτοβολίδες 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4ΑτσάλιΠτυχία 45ΑτσάλιΚιτ φύτευσης και κοπής10€307.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL 275-FS Flaring (45 Degrees) and Swaging Tool, Screw-Type Feed
€188.40 /μονάδα