Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IFM LI5131 Point Level Sensor, Point Level Sensor, Fiberglass-Reinforced Polypropylene, 213 mm Length | CR4LNZ 801T83

IFM LI5131 Point Level Sensor, Point Level Sensor, Fiberglass-Reinforced Polypropylene, 213 mm Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4LNZ Μοντέλο: LI5131Σταυρός: 801T83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€277.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας επιπέδου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IFM LI5131 Point Level Sensor, Point Level Sensor, Fiberglass-Reinforced Polypropylene, 213 mm Length
€277.78 /μονάδα