Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 35-9038 Μονωμένος μακρύς μύτης Plier 8-3 / 4 ίντσες | AJ2CCE 46W394

IDEAL 35-9038 Πένσα μακράς μύτης με μόνωση 8-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2CCE Πρότυπο: 35-9038Cross Ref: 46W394

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€146.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλη μύτη Plier
Ικανότητα κοπής / υλικόΔεν Διευκρινίζεται
Χειρολαβή χρώματοςΠορτοκαλί
Τύπος λαβήςΜαξιλαροθήκη
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου2.5 "
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.75 "
Συνολικό μήκος8.75 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 4 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3915
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςHK

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο σύρματος: Όχι
    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μόνωση
    • Safe ESD: Όχι
    • Πλευρικός κόπτης: Ναι
    • Wire Stripper: Ναι
    • Τύπος άρθρωσης: Στερεό
    • Επιφάνεια πιασίματος: οδοντωτό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 35-9038 Πένσα μακράς μύτης με μόνωση 8-3/4 ίντσες
€146.19 /μονάδα