Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ICM MP4010 Θερμοστάτης Μη προγραμματιζόμενη φάση Cool 1 | AH3KNH 32MY27

ICM MP4010 Θερμοστάτης Μη Προγραμματιζόμενο Στάδιο Ψύξης 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3KNH Μοντέλο: MP4010Cross Ref: 32MY27

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης χαμηλής τάσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος1.125 "
Εναλλαγή ανεμιστήραΑυτόματη ενεργοποίηση
Ύψος3.75 "
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέθοδος ισχύοςΔιπλός
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΝαι
Στάδια θερμότητας1
Εναλλαγή συστήματοςΑυτόματη θέρμανση-ψύξη-απενεργοποίηση
Προσωρινή παράκαμψη προγράμματοςΝαι
Ονομασίες τερματικώνRC, RH, C, W / O / B, Y, G, S1, S2
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη αλλαγή: Ναι
    • Dual Transformer Συμβατό: Όχι
    • 750mV Συμβατό: Όχι
    • Στάδια Cool: 1
    • Προγραμματιζόμενος ανεμιστήρας: Όχι
    • Έλεγχος υγρασίας: Όχι
    • Έλεγχος αφύγρανσης: Όχι
    • Προσωρινή κράτηση θερμοκρασίας: Ναι
    • Ένδειξη φίλτρου: Όχι
    • Περιορισμός θερμοκρασίας: Ναι
    • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: Ναι
    • Δυνατότητα WiFi: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ICM MP4010 Θερμοστάτης Μη Προγραμματιζόμενο Στάδιο Ψύξης 1
€56.81 /μονάδα