Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ICM I1010W Θερμοστάτης οθόνη αφής Stage Cool 1 | AH3KNR 32MY35

ICM I1010W Θερμοστάτης Οθόνης Αφής Στάδιο Ψύξης 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KNR Μοντέλο: I1010WCross Ref: 32MY35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€165.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης WiFi χαμηλής τάσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Εφεδρική μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος1.187 "
Εναλλαγή ανεμιστήραΑυτόματη-Ωριαία
Ύψος4 47 / 64 "
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέθοδος ισχύοςHardwired
Προγράμματα ανά εβδομάδα7, 5-2 ή 5-1-1 Day
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΝαι
Στάδια θερμότητας1
Εναλλαγή συστήματοςAuto-Heat-Cool-Off-έκτακτης ανάγκης
Θερμ. Ρυθμίσεις ανά ημέρα4
Προσωρινή παράκαμψη προγράμματοςΝαι
Ονομασίες τερματικώνRH, RC, W1 / O / B, Y1, G, S1, S2, SC
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη αλλαγή: Ναι
    • Dual Transformer Συμβατό: Όχι
    • 750mV Συμβατό: Όχι
    • Στάδια Cool: 1
    • Προγραμματιζόμενος ανεμιστήρας: Ναι
    • Έλεγχος υγρασίας: Όχι
    • Έλεγχος αφύγρανσης: Όχι
    • Προσωρινή κράτηση θερμοκρασίας: Ναι
    • Ένδειξη φίλτρου: Ναι
    • Περιορισμός θερμοκρασίας: Ναι
    • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: Ναι
    • Δυνατότητα WiFi: Ναι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ICM I1010W Θερμοστάτης Οθόνης Αφής Στάδιο Ψύξης 1
€165.47 /μονάδα