Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HYDE 04101 Putty Knife Flexible 1-1 / 2 Carbon Steel | AH8DBL 38HR90

HYDE 04101 Στόκος Μαχαίρι Εύκαμπτο 1-1/2 Ανθρακούχο Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8DBL Μοντέλο: 04101Cross Ref: 38hr90

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαχαίρι Putty
Μήκος λεπίδας3.25 "
Υλικό λεπίδαςΆνθρακα
Τύπος λεπίδαςΑρχικό
Πλάτος λεπίδας1.5 "
ΧρώμαΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
λαβή Μήκος4.5 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΜαχαίρια γυψοσανίδας και στόκος
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μαχαίρι Putty / Ξυστό Λεπίδα Ευελιξία: Ευέλικτη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςΤιμή
HYDE 06108 Putty Knife Flexible 1-1 / 2 Inch Πλάτος Μαύρο | AA7ZRG 16W160 06108πλαστικός3.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "Ευέλικτο1.5 "ΜαύρηΜαλακή λαβή€14.25
HYDE 06228 Μαχαίρι Putty Flexible 2 Inch Width Black | AA7ZRJ 16W162 06228πλαστικός3.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "Ευέλικτο2"Μαύρο / ΚρέμαΑθόρυβη λειτουργία€15.20
HYDE 06308 Putty Knife Stiff 2 Inch Πλάτος Πλαστικό Γκρι | AA7ZRK 16W163 06308πλαστικός3.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "δύσκαμπτος2"Μαύρο / ΚρέμαΑθόρυβη λειτουργία€12.69
HYDE 06358 Putty Μαχαίρι Εύκαμπτο 3 ίντσες Πλάτος Μαύρο | AA7ZRL 16W164 06358πλαστικός3.875 "Ανοξείδωτο ατσάλι8.125 "Ευέλικτο3"ΜαύρηΜαλακή λαβή€23.69
HYDE 06578 Μαχαίρι Putty Flexible 4 Inch Width Black | AA7ZRN 16W166 06578πλαστικός4"Ανοξείδωτο ατσάλι8.25 "Ευέλικτο4"ΜαύρηΜαλακή λαβή€27.02
HYDE 05520 Πλαστικό στόκος μαχαίρι εύκαμπτο πλάτος 2 ιντσών | AA9GRH 1DBA1 05520Πολυπροπυλένιο3.75 "Πολυπροπυλένιο7.25 "Ευέλικτο2"-Διαμέρισμα€1.48
HYDE 05510 Putty Knife Flexible 1-1 / 2 Inch Πλάτος Μαύρο | AA9GRJ 1DBA2 05510Πολυπροπυλένιο3.75 "Πολυπροπυλένιο7.25 "Ευέλικτο1.5 "ΜαύρηΔιαμέρισμα€1.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYDE 04101 Στόκος Μαχαίρι Εύκαμπτο 1-1/2 Ανθρακούχο Ατσάλι
€4.20 /μονάδα