Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HYDE 02205 Ξύστρα σμίλης 3/4 ίντσες πλάτος Πλάτος νάιλον 3/4 ίντσες πλάτος | AF4DMJ 8RPN6

HYDE 02205 Ξύστρα σμίλη 3/4 ίντσες πλάτος νάιλον 3/4 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4DMJ Μοντέλο: 02205Cross Ref: 8RPN6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€12.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα σμίλης
Μήκος λεπίδας3.5 "
Υλικό λεπίδαςΆνθρακα
Τύπος λεπίδαςΚαταπληκτικός
Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρο / Ασημί
Σχεδίαση λαβήςΚωνικό
λαβή Μήκος3.5 "
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΑποξέστες
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςΤιμή
HYDE 06258 Σμίλη ξύστρα Stiff 1-1 / 4 ίντσες Πλάτος γκρι | AA7ZRF 16W159 06258πλαστικός3.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "δύσκαμπτος1.25 "ΓκρίΜαλακή λαβή€14.61
HYDE 07004 Chisel Scraper Stiff 3/8 Inch Width Tan | AB8AGJ 24Ζ429 07004Σκληρό ξύλο3.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι8"δύσκαμπτος3 / 8 "ΦυσικόΚωνικό€19.49
HYDE 07005 Ξυριστική Σμίλη Stiff 3/4 ίντσας Πλάτος Μαυρίσματος | AB8AGK 24Z430 07005Σκληρό ξύλο3.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "δύσκαμπτος3 / 4 "ΦυσικόΚωνικό€18.20
HYDE 12040 Chisel Scraper Stiff 1-5 / 16 Inch Πλάτος Ορείχαλκος | AB8AHH 24Z451 12040Πολυπροπυλένιο3.5 "Ορείχαλκος11.75 "δύσκαμπτος1 5 / 16 "ΜαύρηΠερίγραμμα€33.98
HYDE 12070 Chisel Scraper Stiff Bent 3 Inch Πλάτος Κόκκινο | AB8AHJ 24Z452 12070Πολυπροπυλένιο4.75 "Άνθρακα10.75 "Άκαμπτο, λυγισμένο3"RedΠερίγραμμα€26.45
HYDE 12072 Chisel Scraper Stiff 3 Inch Πλάτος Κόκκινο | AB8AHK 24Z453 12072Πολυπροπυλένιο4.75 "Άνθρακα10.75 "δύσκαμπτος3"RedΠερίγραμμα€26.38
HYDE 02320 Ξύστρα σμίλης 2 ίντσες πλάτος μαύρο και ασημί | AE4LRN 5LL96 02320Προβολές-Interlock (R) Nylon3.75 "Ορείχαλκος7.75 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ2"Μαύρο / ΑσημίΚωνικό€19.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYDE 02205 Ξύστρα σμίλη 3/4 ίντσες πλάτος νάιλον 3/4 ίντσες πλάτος
€12.51 /μονάδα