HUSQVARNA DMS 240 Diamond Coring Rig 2.9 Hp 120 V 15 A | AD2LYC 3RDN7

HUSQVARNA DMS 240 Diamond Coring Rig 2.9 Hp 120 V 15 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2LYC Μοντέλο: DMS 240Cross Ref: 3RDN7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,833.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμάντι Coring Rig
Ενισχυτές19.3
Ενισχυτές @ 120V19.3
Μέγεθος βάσης10-1/2 x 16-1/4"
Στήλη Dia.1 3/4 x 2 1/2 ίντσες.
Κινητήρας HP2.9
Χωρίς φορτίο RPM185/455
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος40 "
συνολικό πλάτος10.5 "
Βάρος εργαλείου51 λίβρες
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)113.79
Πλάτος πλοίου (cm)54.36
Κωδικός ΕΣ8464100100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος στήλης (In.) (39)
    • Σκυρόδεμα Core Bit Cap (In.) (10)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές @ 120VΚινητήρας HPΧωρίς φορτίο RPMΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a | AD2LYD 3RDN8 DMS 180152.354019 "33 "€2,856.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUSQVARNA DMS 240 Diamond Coring Rig 2.9 Hp 120 V 15 A
€3,833.75 /μονάδα