Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUSQVARNA Black500B-R-18 Diamond Saw Blade Wet Segmented Rim 18 Inch Διάμετρος | AC2MXN 2LDW9

HUSQVARNA Black500B-R-18 Λεπίδα πριονιού διαμαντιού Wet Segmented Rim διάμετρος 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2MXN Μοντέλο: Black500B-R-18Cross Ref: 2LDW9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€773.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα πριονιού διαμαντιού
Άρμπορ Τρύπα1"
Blade Dia.18 "
Κοπή Βάθος6.625 "
Τύπος κοπήςΒρεγμένος
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
ΒαθμόςΚαλύτερα
Μέγιστη. RPM3395
Πάχος Πλάκας0.13 "
Τύπος δαχτυλιδιούΚατακερματισμένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.14
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)58.17
Κωδικός ΕΣ8202990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Κοπή ΒάθοςΜέγιστη. RPMΤιμή
HUSQVARNA Blue200B-14 Diamond Saw Blade Wet Segmented Rim 14 Inch Διάμετρος | AC2MXH 2LDW4 Μπλε200B-1414 "5"4365€457.73
HUSQVARNA Black500B-R-14 Λεπίδα πριονιού διαμαντιού Υγρή διαχωριστική ζάντα 14 ίντσες AC2MXJ 2LDW5 Μαύρο 500B-R-1414 "4.625 "4365€615.37
HUSQVARNA Blue200B-18 Diamond Saw Blade Wet Segmented Rim 18 Inch Διάμετρος | AC2MXM 2LDW8 Μπλε200B-1818 "6.625 "3395€719.16
HUSQVARNA Blue200B-20 Diamond Saw Blade Wet Segmented Rim 20 Inch Διάμετρος | AC2MXR 2LDX3 Μπλε200B-2020 "7.625 "3055€710.29
HUSQVARNA Black500B-R-20 Diamond Saw Blade Wet Segmented Rim 20 Inch Διάμετρος | AC2MXT 2LDX4 Μαύρο 500B-R-2020 "7.625 "3055€900.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUSQVARNA Black500B-R-18 Λεπίδα πριονιού διαμαντιού Wet Segmented Rim διάμετρος 18 ιντσών
€773.04 /μονάδα