HUSKY 184214443096S Μονάδα εκκίνησης παλέτας W 96 D 42 H 144 | AD4CRD 41E322

HUSKY 184214443096S Μονάδα εκκίνησης ράφι παλετών W 96 D 42 H 144

Στοιχείο: AD4CRD Μοντέλο: 184214443096SΣταυρός: 41E322
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€941.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι παλετών
Χωρητικότητα ανά ράφι6111 λίβρες
ΧρώμαΠορτοκαλί δοκάρια / πράσινα ορθοστάτες
Βάθος42 "
φινίρισμαΡάφι πολυουρεθάνης
Πλάκες4 "x 4-1 / 4"
Ύψος144 "
Χωρητικότητα φορτίου19,380 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος42 "
συνολικό ύψος144 "
συνολικό πλάτος96 "
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.05
Ύψος πλοίου (cm)365.76
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)243.84
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότητα ανά ράφιΒάθοςφινίρισμαΎψοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
HUSKY 183609643108DS Μονάδα εκκίνησης παλέτας R 36 H 96 L108 | AB6FYD 21E920 183609643108DS108 "5000 λίβρες36 "Ράφι πολυουρεθάνης / Προκατασκευασμένη γέφυρα96 "36 "96 "108 "€1,026.48
RFQ
Μονάδα εκκίνησης HUSKY 183609643120DS Pallet Rack Starter D 36 H 96 L120 | AB6FYE 21Ε921 183609643120DS120 "4062 λίβρες36 "Ράφι πολυουρεθάνης / Προκατασκευασμένη γέφυρα96 "36 "96 "120 "€1,127.86
RFQ
HUSKY 184209635096DS Μονάδα εκκίνησης παλέτας D42 H 96 L96 | AB6FYF 21E922 184209635096DS96 "4044 λίβρες42 "Ράφι πολυουρεθάνης / Προκατασκευασμένη γέφυρα96 "42 "96 "96 "€1,007.49
RFQ
HUSKY 184209643096DS Μονάδα μίζας παλέτας D42 H 96 L96 | AB6FYG 21E923 184209643096DS96 "6111 λίβρες42 "Ράφι πολυουρεθάνης / Προκατασκευασμένη γέφυρα96 "42 "96 "96 "€963.38
RFQ
HUSKY 184209643108DS Μονάδα εκκίνησης ραφιών παλετών D42 H 96 L108 | AB6FYH 21E924 184209643108DS108 "5000 λίβρες42 "Ράφι πολυουρεθάνης / Προκατασκευασμένη γέφυρα96 "42 "96 "108 "€996.21
RFQ
HUSKY 184209643120DS Μονάδα εκκίνησης ραφιών παλετών D42 H 96 L120 | AB6FYJ 21E925 184209643120DS120 "4062 λίβρες42 "Ράφι πολυουρεθάνης / Προκατασκευασμένη γέφυρα96 "42 "96 "120 "€1,172.08
RFQ
HUSKY 184212035096DS Μονάδα εκκίνησης παλέτας D42 H120 L96 | AB6FYK 21E926 184212035096DS96 "4044 λίβρες42 "Ράφι πολυουρεθάνης / Προκατασκευασμένη γέφυρα120 "42 "120 "96 "€995.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUSKY 184214443096S Μονάδα εκκίνησης ράφι παλετών W 96 D 42 H 144
€941.55 /μονάδα