HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 Taper 15 Tool 30 x 35 | AC3HRH 2TRC1

HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 Taper 15 Tool 30 x 35

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HRH Μοντέλο: 33950Cross Ref: 2TRC1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€536.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCNC ToolScoot, 50 Κωνικό
Μέγεθος τροχίσκου4 x 1 1/2 "
Τύπος τροχίσκουΠλαστικό, 2 περιστρεφόμενο κλείδωμα και 2 σταθερό
ΧρώμαΜαύρο καλάθι με μαύρο ράφι
Βάθος15 "
φινίρισμαΜπερδεμένες πλευρές και ράφι
GaugeΠλευρές και ράφια 16
HandlesΑνθεκτικό χάλυβα 12-Gauge
Ύψος35 "
ΣυγκρατείΈως 15 εργαλεία
Αξιολόγηση φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων1 Σταθερή
ΧαρακτηριστικάΒαρύ καθήκον
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.23
Ύψος πλοίου (cm)80.77
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος τροχίσκουΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΣυγκρατείΕίδοςΑριθμός ΡάφωνΤιμή
HUOT 13940 CNC ToolScoot 40 Taper 48 Tool 35 1/4 x 35 | AC3HTB 2TRE1 1394035.25 "5 x 1 1/2 "Μαύρο καλάθι με κόκκινα ράφια18 "Matted Sides, Gloss ράφιαΈως 48 εργαλείαCNC ToolScoot, 40 Κωνικό2 Ρυθμιζόμενο€929.89
HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 Tool 35 1/4 x 35 | AC3HTC 2TRE2 1395035.25 "5 x 1 1/2 "Μαύρο καλάθι με κόκκινα ράφια18 "Matted Sides, Gloss ράφιαΈως 36 εργαλείαCNC ToolScoot, 50 Κωνικό2 Ρυθμιζόμενο€889.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 Taper 15 Tool 30 x 35
€536.51 /μονάδα