HUMBOLDT H-3755 V, Πίνακας κραδασμού, 115V, 60Hz | CL6PUH

HUMBOLDT H-3755 V, Πίνακας κραδασμού, 115V, 60Hz

Είδος: CL6PUH Μοντέλο: H-3755
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι

Λεπτομέρειες:

V, Πίνακας δόνησης, 115V, 60Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HUMBOLDT H-3755.2F Τραπέζι δόνησης, 230V, 60Hz | CL6PUJ Η-3755.2F-
RFQ
HUMBOLDT H-3755.5F Τραπέζι δόνησης, 230V, 50Hz | CL6PUK Η-3755.5F-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-3755 V, Πίνακας κραδασμού, 115V, 60Hz