HUMBOLDT H-3393 Volumetric Flask, 500ml

Είδος: CL6PVX Μοντέλο: H-3393
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟγκομετρική φιάλη

Λεπτομέρειες:

Ογκομετρική φιάλη, 500ml

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HUMBOLDT H-3391 Volumetric Flask, 100ml | CL6PVV H-3391-
RFQ
HUMBOLDT H-3392 Volumetric Flask, 250ml | CL6PVW H-3392-
RFQ
HUMBOLDT H-3394 Ογκομετρική φιάλη με πώμα, 250ml | CL6PVY H-3394-
RFQ
HUMBOLDT H-3395 Ογκομετρική φιάλη με πώμα, 500ml | CL6PVZ H-3395-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-3393 Volumetric Flask, 500ml