Φούρνος εργαστηρίου HUMBOLDT H-30131.4F, 450 Deg. F 2.86 κυβ. ft. Χωρητικότητα, 230V, 50/60 Hz, 1600W | AE3JNB 5DNY1

HUMBOLDT H-30131.4F Φούρνος εργαστηρίου, 450 μοίρες. F 2.86 κυβ. ft. Χωρητικότητα, 230V, 50/60 Hz, 1600W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JNB Μοντέλο: H-30131.4FCross Ref: 5DNY1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,652.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εργαστηρίου
Μέσα στις χρησιμοποιήσιμες διαστάσεις18 x 19.6 x 14 "
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων2
Συνολικά Διαστάσεις20 x 33.5 x 16 "
Κατανάλωση ενέργειαςΕλάχιστο 1600 Watt
Απαιτήσεις ισχύος230V, 50/60 Hz
Χωρητικότητα ραφιού50 lbs.
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1
Θερμ. ΕύροςΠεριβάλλον έως 225 βαθμούς Γ
Τόμος2.86 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8514300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Καουτσούκ πόδια, Θερμόμετρο με βάση πόρτας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικά ΔιαστάσειςΚατανάλωση ενέργειαςΑπαιτήσεις ισχύοςΘερμ. ΑκρίβειαΤόμοςΤιμή
HUMBOLDT H-30105 Lab Φούρνος, 450 Deg. F, 6 κυβ. χωρητικότητα πόδια, 115V, 60 Hz, 800W | AE3JMM 5DNW8 H-3010514 x 20.5 x 12 "Ελάχιστο 800 Watt115 V, 60 Hz+ /-2%0.6 cu. ft.€1,653.84
Φούρνος εργαστηρίου HUMBOLDT H-30115, 450 Deg. F 1.14 κυβ. ft. Χωρητικότητα, 115V, 60 Hz, 1000W | AE3JMR 5DNX2 H-3011515 x 24.5 x 15 "Ελάχιστο 1000 Watt115 V, 60 Hz+/- 11.14 cu. ft.€1,798.76
Φούρνος εργαστηρίου HUMBOLDT H-30131, 450 Deg. F 2.86 κυβ. ft. Χωρητικότητα, 115V, 60 Hz, 1600W | AE3JNA 5DNY0 H-3013120 x 33.5 x 16 "Ελάχιστο 1600 Watt115 V, 60 Hz+/- 12.86 cu. ft.€2,596.45
Φούρνος εργαστηρίου HUMBOLDT H-30105.4F, 450 Deg. F, 6 κυβ. χωρητικότητα πόδια, 230V, 50/60 Hz, 800W | CL6KNM Η-30105.4F------
RFQ
HUMBOLDT H-30115.4F Φούρνος εργαστηρίου, 450 Deg. F 1.14 κυβ. ft. Χωρητικότητα, 230V, 50/60 Hz, 1000W | CL6KNN Η-30115.4F------
RFQ
HUMBOLDT H-30125 Lab Φούρνος, 450 Deg. F 2 cu. ft. Χωρητικότητα, 115V, 60 Hz, 1600W | CL6KNP H-30125------
RFQ
Φούρνος εργαστηρίου HUMBOLDT H-30125.4F, 450 Deg. F 2 cu. ft. Χωρητικότητα, 230V, 50/60 Hz, 1600W | CL6KNQ Η-30125.4F------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-30131.4F Φούρνος εργαστηρίου, 450 μοίρες. F 2.86 κυβ. ft. Χωρητικότητα, 230V, 50/60 Hz, 1600W
€2,652.79 /μονάδα