HUMBOLDT H-30128 Lab Four, Gravity Convection, 450 Deg. F, 3.0 κυβ. χωρητικότητα ποδών. 115V, 60 Hz, 1600 W | AE3JMY 5DNX8

HUMBOLDT H-30128 Lab Oven, Gravity Convection, 450 Deg. F, 3.0 κυβ. χωρητικότητα ποδών. 115V, 60 Hz, 1600 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JMY Μοντέλο: H-30128Cross Ref: 5DNX8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,085.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστηριακός φούρνος, βαρύτητα
Μέσα στις χρησιμοποιήσιμες διαστάσεις18 x 21 x 14 "
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων2
Συνολικά Διαστάσεις20 x 30 x 16 "
Κατανάλωση ενέργειαςΕλάχιστο 1600 Watt
Απαιτήσεις ισχύος115 V, 60 Hz
Χωρητικότητα ραφιού50 lbs.
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1
Θερμ. ΕύροςΠεριβάλλον έως 225 βαθμούς Γ
Τόμος3.0 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8514300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Καουτσούκ πόδια, θερμόμετρο με κορυφαία τοποθέτηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικά ΔιαστάσειςΚατανάλωση ενέργειαςΑπαιτήσεις ισχύοςΘερμ. ΑκρίβειαΤόμοςΤιμή
HUMBOLDT H-30100.4F Φούρνος εργαστηρίου, μεταφορά βαρύτητας, 450 μοίρες. F, 0.7 κυβ. χωρητικότητα πόδια 230V, 50/60 Hz, 600 W | AE3JML 5DNW7 Η-30100.4F14 x 17 x 12 "Ελάχιστο 600 Watt230V, 50/60 Hz+/- 20.7 cu. ft.€1,190.73
Φούρνος εργαστηρίου HUMBOLDT H-30110, μεταφορά βαρύτητας, 450 μοίρες. F, 1.27 κυβ. χωρητικότητα ποδών. 115V, 60 Hz, 1000 W | AE3JMP 5DNX0 H-3011015 x 21 x 15 "Ελάχιστο 800 Watt115 V, 60 Hz+/- 11.27 cu. ft.€1,397.83
HUMBOLDT H-30110.4F Φούρνος εργαστηρίου, μεταφορά βαρύτητας, 450 μοίρες. F, 1.27 κυβ. χωρητικότητα ποδών. 230V, 50/60 Hz, 1000 W | AE3JMQ 5DNX1 Η-30110.4F15 x 21 x 15 "Ελάχιστο 800 Watt230V, 50/60 Hz+/- 11.27 cu. ft.€1,494.68
HUMBOLDT H-30120 Lab Four, Gravity Convection, 450 Deg. F, 2 κυβ. χωρητικότητα ποδών. 115V, 60 Hz. 1200 W | AE3JMU 5DNX4 H-3012020 x 25 x 14 "Ελάχιστο 1200 Watt115 V, 60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€1,789.61
HUMBOLDT H-30120.4F Φούρνος εργαστηρίου, μεταφορά βαρύτητας, 450 μοίρες. F, 2 κυβ. χωρητικότητα ποδών. 230V, 50/60 Hz. 1200 W | AE3JMV 5DNX5 Η-30120.4F20 x 25 x 14 "Ελάχιστο 1200 Watt230V, 50/60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€1,846.98
HUMBOLDT H-30128.4F Φούρνος εργαστηρίου, μεταφορά βαρύτητας, 450 μοίρες. F, 3.0 κυβ. χωρητικότητα ποδών. 230V, 50/60 Hz., 1600 W | AE3JMZ 5DNX9 Η-30128.4F20 x 30 x 16 "Ελάχιστο 1600 Watt230V, 50/60 Hz+/- 13.0 cu. ft.€2,143.86
Φούρνος εργαστηρίου HUMBOLDT H-30100, μεταφορά βαρύτητας, 450 μοίρες. F, 0.7 κυβ. χωρητικότητα πόδια 115V, 60 Hz, 600 W | CL6KTF H-30100------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-30128 Lab Oven, Gravity Convection, 450 Deg. F, 3.0 κυβ. χωρητικότητα ποδών. 115V, 60 Hz, 1600 W
€2,085.88 /μονάδα