HOSHIZAKI C-101BAH Παγομηχανή Cubelet 92 lb | AH3GKE 31XC85

HOSHIZAKI C-101BAH Ice Machine Undercounter Cubelet 92 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3GKE Μοντέλο: C-101BAHΣταυρός: 31XC85

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,355.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγομηχανή
Ενισχυτές15
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ψύξη συμπυκνωτήΑέρας
καλώδιο Μήκος6ft.
Μέγεθος κύβου5/8 "x 1/2" x 1/4 "x 3/8"
Τύπος κύβουCubelet
ΑπόψυξηΑυτόματο
Μεντεσές πόρταςΔεξί
Τύπος πόρταςΚούνια
Μέγεθος αποστράγγισης1/2 "FPT
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR
Hz60
Στυλ μηχανής πάγουΚάτω μετρητής
Παραγωγή πάγου ανά ημέρα92 λίβρες
Χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου22 λίβρες
Μέγεθος εισόδου1/2 "FPT
Συνολικό βάθος22.625 "
συνολικό ύψος33.5 "
συνολικό πλάτος14.88 "
ΨυκτικόςR-134A
Τάση115V
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 1 έτος. HS-5061 Αντλία αποστράγγισης - Ανταλλακτικά και Εργασία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σύστημα καθαρισμού: Αυτόματο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΕΓΓΥΗΣΗΜεντεσές πόρταςΤύπος πόρταςΜέγεθος αποστράγγισηςΤιμή
HOSHIZAKI AM-50BAE Παγομηχανή Top Top Counter 55 lb | AH3GGY 31XC32 AM-50BAE14.88 "15Ανοξείδωτο ατσάλι115V2 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 1 έτος. HS-5061 Αντλία αποστράγγισης - Ανταλλακτικά και ΕργασίαΔεξίΚούνια1/2 "FPT€4,833.75
HOSHIZAKI AM-50BAE-AD Παγομηχανή Top Top Undercounter 55 lb | AH3GGZ 31XC33 Π.Μ.-50BAE-AD14.88 "15Ανοξείδωτο ατσάλι115V2 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 1 έτος. HS-5061 Αντλία αποστράγγισης - Ανταλλακτικά και ΕργασίαΔεξίΚούνια1/2 "FPT€4,956.24
HOSHIZAKI KM-61BAH Παγομηχανή Undercounter Crescent 71 lb | AH3GHA 31XC34 KM-61BAH17.75 "15Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο115V3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά στο πηνίο συμπιεστή και αερόψυκτου συμπυκνωτή, 5 ετών. Ανταλλακτικά στον εξατμιστή, ένα έτος - HS-5061 Αντλία αποστράγγισης - Ανταλλακτικά και εργασία-Ολίσθηση3 / 4 "€4,218.68
HOSHIZAKI KM-101BAH Παγομηχανή Undercounter Crescent 115 lb | AH3GHB 31XC35 KM-101BAH23.75 "15Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο115V3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά και Εργασία: Εξατμιστήρας, 5 ετών. Ανταλλακτικά On: Συμπιεστής, αερόψυκτος συμπυκνωτής πηνίο, ένα έτος - HS-5061 Drain Pump Assembly - Parts and Labor-Ολίσθηση3 / 4 "€4,729.00
HOSHIZAKI KM-151BAH Παγομηχανή Undercounter Crescent 146 lb | AH3GHC 31XC36 KM-151BAH23.75 "15Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο115V3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά και Εργασία: Εξατμιστήρας, 5 ετών. Ανταλλακτικά On: Συμπιεστής, αερόψυκτος πηνίο συμπυκνωτή-Ολίσθηση3 / 4 "€5,370.20
HOSHIZAKI KM-151BWH Μηχανή πάγου Undercounter Crescent 146 lb | AH3GHD 31XC37 KM-151BWH23.75 "15Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο115V3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά και Εργασία: Εξατμιστήρας, 5 ετών. Ανταλλακτικά On: Συμπιεστής, αερόψυκτος πηνίο συμπυκνωτή-Ολίσθηση3 / 4 "€5,362.27
HOSHIZAKI KM-201BAH Παγομηχανή Undercounter Crescent 201 lb | AH3GHE 31XC38 KM-201BAH24 "15Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο115V3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά και Εργασία: Εξατμιστήρας, 5 ετών. Ανταλλακτικά On: Συμπιεστής, αερόψυκτος πηνίο συμπυκνωτήΗ Κορυφαία Αναρρίπτω3/4 "FPT€6,072.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSHIZAKI C-101BAH Ice Machine Undercounter Cubelet 92 lb
€7,355.45 /μονάδα