Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G50CXG12 1/2 ίντσα x 12 πόδια Κρυογόνος σωλήνας | AE9UZW 6MP67

HOSE MASTER G50CXG12 Κρυογενικός σωλήνας 1/2 ίντσας x 12 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UZW Μοντέλο: G50CXG12Cross Ref: 6MP67

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€656.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρυογόνος σωλήνας με προστατευτικό SS
Ακτίνα κάμψης5.5 "
Υλικό πλεξούδαςΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
σύνδεση45 βαθμοί ΣΑΕ
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μάνικα έξω από το Dia.1.13 "
Μήκος144 "
Μέγιστη. Πίεση1000 στους 72 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα5 / 8 "
Θερμ. Εύρος-321 έως 1200 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΤύπος 321 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΓια υπηρεσία οξυγόνου
Κενό29 In Hg σε 72 Deg F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα έξω από το Dia.ΕίδοςΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
HOSE MASTER G50CN12 1/2 ίντσες x 12 πόδια Κρυογόνος σωλήνας | AE9UZE 6MP52 G50CN120.83 "Κρυογόνος σωλήνας1 / 2 "Για την υπηρεσία αζώτου ή αργού€409.03
HOSE MASTER G50CNG12 1/2 ίντσα x 12 πόδια Κρυογενικός σωλήνας | AE9UZK 6MP57 G50CNG121.13 "Κρυογόνος σωλήνας με προστατευτικό SS1 / 2 "Για την υπηρεσία αζώτου ή αργού€591.50
HOSE MASTER G50CX12 1/2 ίντσα x 12 πόδια Κρυογόνος σωλήνας | AE9UZQ 6MP62 G50CX121.13 "Κρυογόνος σωλήνας5 / 8 "Για υπηρεσία οξυγόνου€473.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G50CXG12 Κρυογενικός σωλήνας 1/2 ίντσας x 12 πόδια
€656.64 /μονάδα