Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G50CX08 1/2 ίντσα x 8 πόδια Κρυογόνος σωλήνας | AE9UZN 6MP60

HOSE MASTER G50CX08 Κρυογενικός σωλήνας 1/2 ίντσας x 8 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9UZN Μοντέλο: G50CX08Cross Ref: 6MP60
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
€400.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρυογόνος σωλήνας
Ακτίνα κάμψης5.5 "
Υλικό πλεξούδαςΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
σύνδεση45 βαθμοί ΣΑΕ
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μάνικα έξω από το Dia.0.83 "
Μήκος96 "
Μέγιστη. Πίεση1000 στους 72 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα5 / 8 "
Θερμ. Εύρος-321 έως 1200 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΤύπος 321 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΓια υπηρεσία οξυγόνου
Κενό29 In Hg σε 72 Deg F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα έξω από το Dia.ΕίδοςΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
HOSE MASTER G50CN08 1/2 ίντσα x 8 πόδια Κρυογόνος σωλήνας | AE9UZC 6MP50 G50CN080.83 "Κρυογόνος σωλήνας1 / 2 "Για την υπηρεσία αζώτου ή αργού€344.45
HOSE MASTER G50CNG08 1/2 ίντσα x 8 πόδια Κρυογονικός σωλήνας | AE9UZH 6MP55 G50CNG081.13 "Κρυογόνος σωλήνας με προστατευτικό SS1 / 2 "Για την υπηρεσία αζώτου ή αργού€477.32
HOSE MASTER G50CXG08 1/2 ίντσα x 8 πόδια Κρυογενικός σωλήνας | AE9UZU 6MP65 G50CXG081.13 "Κρυογόνος σωλήνας με προστατευτικό SS5 / 8 "Για υπηρεσία οξυγόνου€512.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G50CX08 Κρυογενικός σωλήνας 1/2 ίντσας x 8 πόδια
€400.77 /μονάδα