Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G025SM120 Ελαστικός σωλήνας 1/4 x 12 In | AE9UXZ 6MP23

HOSE MASTER G025SM120 Μεταλλικός σωλήνας 1/4 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9UXZ Μοντέλο: G025SM120Cross Ref: 6MP23

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Διάμετρος1 / 4 "
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)4.5
Τύπος τοποθέτησης304 Ανοξείδωτο χάλυβα MNPT x 304 Ανοξείδωτο χάλυβα MNPT
Υλικό σωλήναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος12 "
Μέγιστη. Θερμ.1200 F
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F1800
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)1.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθέτησηςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
HOSE MASTER G025CM120 Ελαστικός σωλήνας 1/4 x 12 In | AE9UXY 6MP22 G025CM120Ανθρακικό χάλυβα αρσενικό NPT850 F€84.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G025SM120 Μεταλλικός σωλήνας 1/4 x 12 ίντσες
€86.97 /μονάδα