Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V8043E5020 Μηχανοκίνητη Βαλβίδα Ζώνης, Κανονικά Κλειστή, Μέγεθος Σύνδεσης 1 ίντσας | CH6RWG 279C11

HONEYWELL V8043E5020 Μηχανοκίνητη βαλβίδα ζώνης, κανονικά κλειστή, Μέγεθος σύνδεσης 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6RWG Μοντέλο: V8043E5020Κωδ. Σταυρού: 279C11

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€289.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μηχανοκίνητης ζώνης
Συμμόρφωση εταιρείαςCSA.png, UL.png
Συντελεστής όγκου3.5
Βάθος3 1 / 2 "
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 "Μόλυβδος
Ύψος5 3 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.200
ΧαρακτηριστικάΚανονικά κλειστό
Τάση24V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.026
Χώρα ΠροέλευσηςCanada

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμμόρφωση εταιρείαςΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσης / μέγεθοςΒάθοςΎψοςΤάσηΤιμή
Βαλβίδα ζώνης HONEYWELL V8043E1012, 3/4 In, Κανονικά κλειστή | AB9MWG 2E787 V8043E1012-3.5-Ιδρώτας 3/4 "3-11 / 16 "5.25 "24€186.99
HONEYWELL V8043A1029 Ζώνη βαλβίδας ιδρώτα Μέγεθος Id 3 / 4in | AC2HYH 2KKN7 V8043A1029-3.5-Ιδρώτας 3/4 "3-1 / 2 "5.25 "24€209.19
HONEYWELL V8043E1129 Βαλβίδα Ζώνης Αντεστραμμένης Ανάφλεξης Αναγνωριστικό μεγέθους 1/2in | AC2HYV 2KKP9 V8043E1129-3.5-Αντεστραμμένη φλόγα 1/2 "3-1 / 2 "5.25 "24€220.28
HONEYWELL V8043E5061 Σειρά 5000 Μέγεθος ιδρώτα Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες | AC2HZB 2KKR6 V8043E5061-8-Ιδρώτας 3/4 "3-1 / 2 "5.75 "24€226.05
HONEYWELL V8043A1003 Κανονικά κλειστή φλόγα 1/2 μηχανοκίνητη βαλβίδα ζώνης, 24 VAC, 3.5Cv, 18 ιντσών CD2GBA 279C01 V8043A1003UL3.5Αναλαμπή 1/2-3.55.2524€224.87
HONEYWELL V8043A1037 Ιδανικά κλειστός ιδρώτας 1 Μηχανοκίνητη βαλβίδα ζώνης, 24 VAC, 3.5Cv, 18 ιντσών CD2GBB 279C16 V8043A1037UL3.5Ιδρώτας 1-3.55.2524€288.59
HONEYWELL V8043E5012 Motorized Zone Valve, 3/4 Sweat | CJ2WFE 279C04 V8043E5012-------€202.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V8043E5020 Μηχανοκίνητη βαλβίδα ζώνης, κανονικά κλειστή, Μέγεθος σύνδεσης 1 ίντσας
€289.68 /μονάδα