Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL TLM1110R1000 Ηλεκτρική μονάδα διασύνδεσης θερμότητας Κόκκινη σύνδεση | AA6HQZ 14A011

HONEYWELL TLM1110R1000 Μονάδα ηλεκτρικής διασύνδεσης θερμότητας Κόκκινος σύνδεσμος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6HQZ Μοντέλο: TLM1110R1000Σταυρός: 14A011

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€296.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική μονάδα θερμικής διεπαφής
ΧρώμαΆσπρο
Τάση Εισόδου100 έως 240 VAC
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 έως 140 F
Τύπος αισθητήραΘερμίστορ
ΧαρακτηριστικάΕνεργοποίηση Redlink

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ9032906020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL TLM1110R1000 Μονάδα ηλεκτρικής διασύνδεσης θερμότητας Κόκκινος σύνδεσμος
€296.76 /μονάδα