Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL T822K1018 Θερμοστάτης Χαμηλής V Χαμηλός μόνο Hg Κατακόρυφος | AA9YTZ 1JUB2

HONEYWELL T822K1018 Θερμοστάτης χαμηλού V H Μόνο Hg Δωρεάν Κατακόρυφος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YTZ Μοντέλο: T822K1018Cross Ref: 1JUB2
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
€90.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης χαμηλής τάσης
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχου50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Βάθος1.375 "
Εναλλαγή ανεμιστήραΟχι
Ύψος4.75 "
ΒάσηΚάθετος
Μέθοδος ισχύοςHardwired
Εναλλαγή συστήματοςΟχι
Ονομασίες τερματικώνΡ, Δ
Τάση20 VAC έως 30 VAC
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • 750mV Συμβατό (Όχι)
    • Αυτόματη μετάβαση (Όχι)
    • Συμβατό με διπλό μετασχηματιστή (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτάδια θερμότηταςΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΟνομασίες τερματικώνΤάσηΠλάτοςDisplayΎψοςΤιμή
HONEYWELL T87K1007 Χαμηλός θερμοστάτης χαμηλού V μόνο ενσύρματο λευκό Hg | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.75 "R, Y, W20 VAC έως 30 VAC---€95.52
HONEYWELL T8034N1007 Θερμοστάτης Χαμηλής V 1h 1c Hg Λευκό | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.5 "R, RC, Υ, W, G, O, Β-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€92.62
HONEYWELL T834N1002 Θερμοστάτης Χαμηλής V 1h 1c Hg Χωρίς κάθετη | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1-1 / 3 "R, RC, Υ, W, G, O, Β20 VAC έως 30 VAC2.875 "-4.75 "€87.73
HONEYWELL TH1110DV1009/U Κατακόρυφος μη προγραμματιζόμενος θερμοστάτης, Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Θερμάνετε 40 βαθμούς έως 90 βαθμούς F, δροσερό 50 βαθμούς έως 99 βαθμούς F1.125 "R, C, Y, W, G20 έως 30 VAC2.875 "Ψηφιακό με οπίσθιο φωτισμό4 11 / 16 "€73.03
HONEYWELL TH3210D1004 Ψηφιακός θερμοστάτης 2h 1c Hp Nonprogram | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Θερμάνετε 40 βαθμούς έως 90 βαθμούς F, δροσερό 50 βαθμούς έως 99 βαθμούς F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 έως 30 VAC5.38 "Ψηφιακό με οπίσθιο φωτισμό3"€157.63
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 με ψηφιακό θερμοστάτη RedLINK, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 βαθμοί έως 99 βαθμοί F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 έως 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€465.87
HONEYWELL T812A1002 Θερμοστάτης χαμηλής θερμοκρασίας μόνο με οριζόντια | AE3AEA 5AE54 T812A1002-50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.25 "Ρ, Δ24 VAC3"-3"€44.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL T822K1018 Θερμοστάτης χαμηλού V H Μόνο Hg Δωρεάν Κατακόρυφος
€90.46 /μονάδα