Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL RRD6 Στρογγυλό μηχανοκίνητο αμορτισέρ Μετασκευή διαμέτρου 6 In | AB2JEY 1MBJ7

HONEYWELL RRD6 Στρογγυλό μηχανοκίνητο αμορτισέρ Μετασκευή διαμέτρου 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JEY Μοντέλο: RRD6Cross Ref: 1MBJ7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€262.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό μηχανοκίνητο αποσβεστήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος43 έως 122 F
σύνδεση3 καλώδια
Βάθος8-5 / 16 "
Διάμετρος6"
Ύψος2.625 "
Έξοδος Amps2.5 VA
ΑπαιτείΠίνακας ελέγχου ζώνης
Γωνία περιστροφής90 μοίρες
Ονομασίες τερματικώνΜ1, Μ4, Μ6
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή35 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΜετασκευή ζώνης
Τάση (AC)24
Πλάτος10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΔιάμετροςΤιμή
HONEYWELL RRD5 Στρογγυλό μηχανοκίνητο αμορτισέρ Διάμετρος 5 In | AB2JEX 1MBJ6 RRD542 έως 122 F7-5 / 16 "5"€248.35
HONEYWELL ARD5 στρογγυλό μηχανοκίνητο αμορτισέρ, διάμετρος 5 ιντσών, 2 καλώδια | CJ3FJP 279C19 ARD5---€282.67
HONEYWELL RRD8 στρογγυλό μηχανοκίνητο αμορτισέρ, διάμετρος 8 ιντσών, 3 καλώδια | CJ3FJQ 279C23 RRD8---€295.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL RRD6 Στρογγυλό μηχανοκίνητο αμορτισέρ Μετασκευή διαμέτρου 6 ίντσες
€262.47 /μονάδα