Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL L4081B1047 Διπλό διαφορικό χειριστηρίου Aquastat 10 | AB9ZNV 2GZK6

HONEYWELL L4081B1047 Διπλό διαφορικό ελεγκτή Aquastat 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZNV Μοντέλο: L4081B1047Cross Ref: 2GZK6
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
€482.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός ελεγκτής Aquastat
Βάθος2-2 / 3 "
ΔιαφορικόςΥψηλό όριο 10 βαθμοί F Σταθερό, χαμηλό όριο 10 βαθμοί έως 25 βαθμοί F Adj.
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V8
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC5.1
Ύψος4"
Εύρος υγρασίαςΧωρίς συμπύκνωση 0 έως 95% RH
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V48
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V30.6
ΒάσηΟριζόντιος
Απαιτεί3/4 "Spud 14 NPT
Εναλλαγή συστήματοςSPST
Θερμ. ΕύροςΥψηλό όριο 130 βαθμοί έως 240 βαθμοί F, χαμηλό όριο 110 βαθμοί έως 220 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΥψηλό όριο και κυκλοφορητής
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.783
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κύκλωμα ελέγχου καυστήρα (24V ή 120V)
    • Κύκλωμα ελέγχου καυστήρα @ 120V (A) (8.0)
    • Κύκλωμα ελέγχου καυστήρα @ 24V (A) (5.1)
    • Βάθος μόνωσης (15 ίντσες)
    • Millvolt (025 A @ 025 έως 12 Vdc)
    • Μέγεθος Spud (In.) (3/4 έως 14 Npt)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL L4081B1047 Διπλό διαφορικό ελεγκτή Aquastat 10
€482.20 /μονάδα