Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 125-S Επικαλυμμένα Γάντια S Μπλε/λευκό Pr | AB8YFL 2AFB7

HONEYWELL 125-S Coated Gloves S Μπλε/λευκό Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8YFL Μοντέλο: 125-SCross Ref: 2AFB7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια με επικάλυψη
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA1
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA1
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη / δάχτυλα
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςΦυσικό ελαστικό λατέξ
ΧρώμαΜπλε / Λευκό
ΜανσέταΈλασης
Gauge13
ΦύλοUnisex
Υλικό γραμμήςΝάιλον
ΜέγεθοςS
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ6116105530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
HONEYWELL 125-M Επικαλυμμένα Γάντια M Μπλε/λευκό Pr | AB8YFM 2AFB8 125-ΜM2€0.68
HONEYWELL 125-L Επικαλυμμένα Γάντια L Μπλε/λευκό Pr | AB8YFN 2AFB9 125-LL2€0.68
HONEYWELL 125-XL Επικαλυμμένα Γάντια Xl Μπλε/λευκό Pr | AB8YFP 2AFC1 125-XLXL2€0.68
HONEYWELL 125-XXL Coated Gloves 2xl Μπλε/λευκό Pr | AB8YFQ 2AFC2 125-XXL2XL2€0.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 125-S Coated Gloves S Μπλε/λευκό Pr
€0.68 /πακέτο